Cappellino di sicurezza uvex u-cap sport nero

Codice art.: 9794430
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex u-cap sport
Denominazione originale prodotto Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Colore nero
Tipo di prodotto Berretto antiurto
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 54 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Genere Unisex
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9794430
EAN / GTIN 4031101605661
Codice del produttore 9794430
Numero-L L01660 1299
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Anche nelle aree in cui il casco non è obbligatorio, la protezione della testa può ridurre significativamente il rischio di lesioni. E con questo innovativo berretto protettivo, i vostri dipendenti avranno anche un aspetto sportivo e gradevole.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • berretto antiurto sportivo
  • disponibile nelle gamme di misure da 52 a 54 cm, da 55 a 59 cm e da 60 a 63 cm
  • con tessuto a rete leggero
  • personalizzabile con ricamo
  • Colore: nero

Caratteristiche di sicurezza

  • Protezione affidabile contro gli urti secondo la norma EN 812
  • elemento innovativo a guscio rigido dal design Armadillo con struttura a nido d’ape ed elementi ammortizzanti

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex u-cap sport
  • Tipo di prodotto: Berretti antiurto industriali
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Dimensione: 52 cm/54 cm