Uvex u-cap sport negru

Cod articol.: 9794430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex u-cap sport
Denumirea producătorului Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Culoarea negru
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 54 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Sex Unisex
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol 9794430
EAN / GTIN 4031101605661
Număr producător 9794430
L-Număr L01660 1299
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Chiar și în zonele în care căștile nu sunt obligatorii, protecția capului poate reduce semnificativ riscul de rănire. Iar cu această șapcă de protecție inovatoare, angajații dvs. vor arăta, de asemenea, sportiv și bine.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • șapcă sportivă
  • disponibil în intervalele de mărimi 52–54 cm, 55–59 cm și 60–63 cm
  • din țesătură mesh aerisită
  • se poate broda personalizat
  • Culoarea: negru

Caracteristici de protecție

  • Protecție fiabilă împotriva loviturilor, conform standardului EN 812
  • element inovator cu carcasă rigidă în designul Armadillo, cu structură alveolară și elemente de amortizare

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-cap sport
  • Tip produs: Şapcă de protecţie industrială
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Dimensiuni: 52 cm/54 cm