• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Anstoßkappe uvex u-cap sport schwarz

Artikel-Nr.: 9794430

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex u-cap sport
Herstellerbezeichnung Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Farbe schwarz
Produktart Anstoßkappe
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 54 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9794430
EAN / GTIN 4031101605661
Herstellernummer 9794430
L-Nummer L01660 1299
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auch in Bereichen ohne Helmpflicht kann Kopfschutz das Verletzungsrisiko entscheidend senken. Und mit dieser innovativen Anstoßkappe sehen Ihre Mitarbeiter dabei auch noch sportlich und gut aus.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche Anstoßkappe
  • erhältlich in den Größenbereichen 52 bis 54 cm, 55 bis 59 cm und 60 bis 63 cm
  • mit luftigem Mesh-Gewebe
  • individuell bestickbar
  • Farbe: schwarz

Schutzmerkmale

  • zuverlässiger Anstoß-Schutz nach EN 812
  • innovatives Hartschalenelement im Armadillo-Design mit Wabenstruktur und Dämpfungselementen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex u-cap sport
  • Produkttyp: Industrie-Anstoßkappe
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Größe: 52 cm/54 cm