Casquette anti-heurt uvex u-cap sport noir

Réf.: 9794430
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
Série uvex u-cap sport
Référence fabricant Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Couleur noir
Type de produit casquette de protection
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 54 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 9794430
EAN / GTIN 4031101605661
Réf. fabricant 9794430
Article hors catalogue L01660 1299
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même dans les domaines où le port du casque n’est pas obligatoire, la protection de la tête peut réduire de manière décisive le risque de blessure. Et avec cette casquette antichoc innovante, vos collaborateurs ont en plus l’air sportif et élégant.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • casquette anti-heurts de sport
  • disponible dans les fourchettes de tailles suivantes : 52 à 54 cm, 55 à 59 cm et 60 à 63 cm
  • avec un tissu en maille aéré
  • personnalisable par broderie
  • Couleur: noir

caractéristiques de protection

  • Protection fiable contre les chocs, conforme à la norme EN 812
  • élément innovant à coque rigide au design « Armadillo », doté d’une structure alvéolaire et d’éléments d’amortissement

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap sport
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Réf.: 52 cm/54 cm