Sportovní černá Uvex u-cap

Artiklové číslo: 9794430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex u-cap sport
Označení výrobce Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Barva Černá
Druh produktu Ochranná čepice
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 54 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9794430
EAN / GTIN 4031101605661
Číslo výrobce 9794430
L-číslo L01660 1299
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • I v oblastech, kde nejsou přilby povinné, může ochrana hlavy výrazně snížit riziko zranění. A s touto inovativní nárazníkovou čepicí budou vaši zaměstnanci navíc vypadat sportovně a dobře.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní kšiltovka
  • k dispozici ve velikostech 52 až 54 cm, 55 až 59 cm a 60 až 63 cm
  • s prodyšnou síťovinou
  • možnost individuálního vyšívání
  • Barva: Černá

Bezpečnostní prvky

  • spolehlivá ochrana proti nárazům podle normy EN 812
  • inovativní prvek s pevnou skořepinou v designu Armadillo s voštinovou strukturou a tlumicími prvky

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-cap sport
  • Typ výrobku: Průmyslová ochranná čepice proti nárazu
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Velikost: 52 cm/54 cm