Sikkerhedskasket uvex u-cap sport

Art.-nr.: 9794430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex u-cap sport
Producentbetegnelse Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Farve sort
Produkttype sikkerhedskasket
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 54 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Køn Unisex
Beskyttelseskategori I

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9794430
EAN/GTIN 4031101605661
Producentnummer 9794430
L-nummer L01660 1299
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selv i områder, hvor hjelme ikke er obligatoriske, kan hovedbeskyttelse reducere risikoen for skader betydeligt. Og med denne innovative bump cap vil dine medarbejdere også se sporty og godt ud.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • sportshue
  • fås i størrelsesområdene 52 til 54 cm, 55 til 59 cm og 60 til 63 cm
  • med luftigt mesh-materiale
  • kan broderes individuelt
  • Farve: sort

Sikkerhedsfunktioner

  • pålidelig ansigtsbeskyttelse i henhold til EN 812
  • innovativt hårdskalelement i Armadillo-design med bikagestruktur og støddæmpende elementer

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex u-cap sport
  • Produkttype: Industri-sikkerhedskasket
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Størrelse: 52 cm/54 cm