{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Parte descritta | Coperchio; corpo; Porte; Anta | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Deckel; Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Front; Sockel | |
| Serie | 24seven SPACE | |
| Area EX | no | |
| Materiale | Alluminio; Plastica; Lamiera di acciaio | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Con anta | sì | |
| Struttura porta | Anta scorrevole | |
| Con cassetti | no | |
| Montaggio come armadio con cassette di custodia | sì | |
| Numero totale di scomparti | 192 pz. | |
| Dimensioni scomparto | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Quantità scomparto per dimensione | 80 pz.; 40 pz.; 20 pz.; 20 pz.; 16 pz.; 8 pz.; 4 pz.; 4 pz. | |
| Apparecchiature elettriche | sì | |
| Con display | sì | |
| Diagonale del display | 10 pollici | |
| Display touch | si | |
| Lingua | Inglese | |
| Ulteriore campo d’impiego | Industrielle Einzelausgabe von Artikeln (z.B. PSA) | |
| Portata | 150 kg; 2 kg | |
| Parte descritta | Schrankgehäuse innen; je Fach | |
| Tipo di prodotto | Sistema di distribuzione prodotti | |
| Peso | 270 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | varie | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 800 mm | |
| Profondità totale Tg | 850 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 2.000 mm | |
| Specifiche portata | 1; 2 | |
| Illuminazione integrata | sì | |
| Mobile | no |
| Codice articolo | 979400 SPACE | |
| EAN / GTIN | 4062406577865 | |
| Codice del produttore | 979400 SPACE | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |