HOLEX 24seven artikeluitgiftesysteem – stand-alone-systeem, Type: SPACE

Artikelnummer: 979400 SPACE
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035; RAL 7016
Beschreven onderdeel romp; Behuizing
Coating poedercoating
Kleur, grijs Lichtgrijs; Antracietgrijs
Serie 24seven SPACE
beschreven onderdeel, Lichtgrijs Deckel; Korpus
beschreven onderdeel, Antracietgrijs Sockel; Türfront
Materiaal Aluminium; plaatstaal
Kleur grijs; grijs
Met deur ja
Deurconstructie Schuifdeur
Deuraanslag rechts
Deurfronten met kijkvenster
Automatische deursluiting ja
Kastventilatie nee
Slotconstructie elektronisch slot
Met geperforeerde wand, raster nee
Opbouw als vakkenkast ja
Aantal vakken totaal 192 st.
Onderbouw uitvoering poten
Elektrische uitrusting ja
Met display ja
Displaydiagonaal 10 inch
Touchdisplay ja
Taal Engels
Met eigen aan/uit-schakelaar nee
Producttype artikeluitgiftesysteem
Montagepositie vloerbevestiging
Gewicht 270 kg
Opstel- en inbouwsituatie vrijstaande kast
Toepassingsgebied werkplaatsen
Configuratie geconfigureerd
Totale breedte Bg 800 mm
Totale diepte Tg 850 mm
Totale hoogte Hg 2.000 mm
Romp breedte Br 800 mm
Romp diepte Ti 850 mm
Romp hoogte Ho 2.000 mm
Ingebouwde verlichting ja
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979400 SPACE
EAN/GTIN 4062406577865
Nummer fabrikant 979400 SPACE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX artikeluitgiftesysteem in de varianten Flex en Space in modern industrieel design. Behuizing met robuust frame, bekleed met Alu-Cobondplaten®. Front van hoogwaardige, vastgelaste constructie van plaatstaal, met zelfopenende schuifdeuren van stevig plexiglas.
  • Led-binnenverlichting standaard.
  • Voor betrouwbare en volledig gedocumenteerde uitname van losse artikelen.
Variant Space: maximaal nuttig oppervlak per niveau. Voor kleine, middelgrote en grote artikelen.
8 vakvarianten, geschikt voor kleine, middelgrote en grotere artikelen, zoals voetbescherming (10 paar veiligheidsschoenen, laag model, tot maat EU 46), valbeveiligingen, adembescherming en werkkleding.

Levering:

Touchscreen 10 inch, mini-pc incl. software, besturingssysteem Engels.

Kleur:

Romp en deksel lichtgrijs RAL 7035 Alucobond® bedrukt, front en sokkel antracietgrijs, RAL 7016 poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Artikeluitgiftesysteem met toegangsbeveiliging voor personen met bevoegdheid voor uitnemen, opslaan en beheren van artikelen.
  • Barcodescanner voor het scannen van artikelen.
  • RFID-reader voor het identificeren van de systeemgebruikers.
  • Beheer, vul- en uitnameregeling via touchmonitor.
  • Artikelen alleen in nette, gereinigde toestand opslaan.
  • Rollende artikelen voor veilig opslaan en uitnemen in verpakking opslaan.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen reservoirs met vloeistoffen en gassen opslaan, en ook geen stoffen die onder de classificatie van gevaarlijke stoffen vallen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Ingebouwde led-verlichting niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen