{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
Víko; korpus; dvířka; čelní dvířka
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Příkon |
150 W
|
|
| Jmenovitý proud |
1,5 A
|
|
| Síťové napětí |
230 V
|
|
| Síťová frekvence |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Deckel; Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Front; Sockel
|
|
| Řada |
24seven SPACE
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
Posuvná dvířka
|
|
| Se zásuvkami |
ne
|
|
| Konstrukce jako skříň s přihrádkami |
ano
|
|
| Celkový počet přihrádek |
192 ks
|
|
| Rozměry přihrádky |
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
|
|
| Počet přihrádek na rozměr |
80 ks; 40 ks; 20 ks; 20 ks; 16 ks; 8 ks; 4 ks; 4 ks
|
|
| Elektrické vybavení |
ano
|
|
| S displejem |
ano
|
|
| Úhlopříčka displeje |
10 palce
|
|
| Dotykový displej |
ano
|
|
| Jazyk |
anglicky
|
|
| Další aplikace |
Industrielle Einzelausgabe von Artikeln (z.B. PSA)
|
|
| Nosnost |
150 kg; 2 kg
|
|
| Popsaná část |
Schrankgehäuse innen; je Fach
|
|
| Materiál |
Hliník; Plast; Ocelový plech
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Druh produktu |
Systém pro výdej zboží
|
|
| Hmotnost |
270 kg
|
|
| Situace při instalaci a montáži |
Samostatně stojící skříň
|
|
| Rozsah použití |
jiné
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
800 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
850 mm
|
|
| Výška celková Hg |
2 000 mm
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2
|
|
| Vestavěné osvětlení |
ano
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 979400 SPACE | |
| EAN / GTIN | 4062406577865 | |
| Číslo výrobce | 979400 SPACE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |