{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 150 kg | |
Serija | 24seven | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 800 mm | |
Dubina | 850 mm | |
Broj pretinaca | 192 | |
Broj pretinaca C | 80 | |
Broj pretinaca D | 40 | |
Broj pretinaca E | 20 | |
Broj pretinaca F | 20 | |
Broj pretinaca G | 16 | |
Broj pretinaca H | 8 | |
Broj pretinaca I | 4 | |
Broj pretinaca J | 4 | |
Nosivost po pretincu | 2 kg | |
Težina | 270 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav izdavanja robe |
Broj artikla | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 |