Kivitel:
HOLEX árukiadó rendszer
FLEX és
SPACE változatokban modern ipari megjelenéssel. Ház robusztus kerettel, ALUCOBOND® lapokkal burkolva. Kiváló minőségű, hegesztett lemez szerkezet stabil plexiüvegből készült, magától nyíló tolóajtókkal.
- Alapkivitelben LED-es belső világítással.
- A biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kivétel érdekében.
SPACE változat: Maximális hasznos terület szintenként. Kis közepes és nagy termékekhez.
8 rekesz változat, alkalmas közepes, valamint nagyobb termékek, pl. lábvédelem (10 pár, akár 46 méretű biztonsági félcipő), zuhanásvédelem, légzésvédő és munkaruházat kiadásához.
Tartalom:
10 colos érintőképernyő, mini PC szoftverrel, angol operációs rendszerrel.
Szín:
Ház és fedél RAL 7035 világosszürke feliratos ALUCOBOND®, az előlapok és a lábazat RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Árukiadó rendszer hozzáférés elleni védelemmel termékek kivételi, behelyezési és nyilvántartási jogosultságával rendelkező személyek részére.
- Vonalkód leolvasó termékek leolvasásához.
- RFID olvasó a rendszer használóinak azonosítására.
- Nyilvántartás-, feltöltés- és kivétel-vezérlés érintőképernyős monitoron.
- A terméket csak tiszta állapotban helyezze be.
- Elguruló termékeket a biztonságos tárolás és kivétel érdekében csomagolásban tárolja.
- Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
Rendeltetésellenes használat- Ne tároljon élelmiszereket.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Ne tároljon olyan folyadékokat és gázokat, valamint anyagokat tartalmazó edényeket, melyek a veszélyes anyag kategóriába tartoznak.
- Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
- Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
- A beépített LED világítást ne cserélje ki.