{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 150 kg | |
Sarja | 24seven | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 850 mm | |
Lokeroiden määrä | 192 | |
Määrä Lokero C | 80 | |
Määrä Lokero D | 40 | |
Lokeroiden E määrä | 20 | |
Lokeroiden F määrä | 20 | |
Lokeroiden G määrä | 16 | |
Lokeroiden H määrä | 8 | |
Lokeroiden I määrä | 4 | |
Lokeroiden J määrä | 4 | |
Kantavuus / välikkö | 2 kg | |
Paino | 270 kg | |
Tuotetyyppi | Tavaranannostelujärjestelmä |
Tuotekoodi | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 |