{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey; Anthracite grey | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Auszüge | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; grey | |
| Gamma colori | Scelta libera | |
| Con cassetti | no | |
| Ventilazione sopralzo | no | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Sistema di chiusura | nessun sistema di chiusura | |
| Con cassetti estraibili verticali | sì | |
| Numero totale di cassetti estraibili verticali | 4 pz. | |
| Guide cassetto estraibile verticale | Con guide sul fondo | |
| Tipo di cassetto estraibile verticale | Cassetto estraibile verticale | |
| Larghezza frontale cassetto estraibile verticale BfV | 155 mm | |
| Cassetto estraibile verticale h utile HnV | 1.750 mm | |
| Con passo per pannello forato | sì | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | sì | |
| Tipo di prodotto | Armadio verticale | |
| Posizione di montaggio | Fissaggio a parete e al pavimento | |
| Peso | 320 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | CNC workstation; workshop | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 717 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 750 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 2.000 mm | |
| Larghezza corpo Br | 717 mm | |
| Profondità corpo Ti | 750 mm | |
| Altezza corpo Ho | 2.000 mm | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 979101 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4062406133955 | |
| Codice del produttore | 979101 SK30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |