Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tool24 PickOne – sistema master DE, Numero di alloggiamenti totale: 640

Codice art.: 979201 640

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti totale Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Fronten
Serie Tool24 PickOne
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio; grigio
Gamma colori Scelta libera
Con passo per pannello forato sì
Passo per pannello forato Hoffmann sì
Montaggio come armadio con cassette di custodia sì
Numero totale di scomparti 640 pz.
Apparecchiature elettriche sì
Con display sì
Diagonale del display 22 pollici
Display touch si
Tipo di prodotto Sistema di distribuzione prodotti
Peso 275 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 1.080 mm
Profondità complessiva Tg 875 mm
Altezza complessiva Hg 2.000 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Codice del produttore 979201 640
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie a ridotti tempi di accesso, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l’uso industriale. Applicazione flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati da entrambi i lati.
Il sistema master può essere ingrandito a piacere con ulteriori sistemi di ampliamento e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Il Master Tool24 PickOne è un sistema di distribuzione prodotti all’avanguardia, sviluppato appositamente per l’uso industriale. Combina le funzioni di un magazzino utensili con la sicurezza e l’efficienza di un armadio portautensili automatizzato.

Grazie all’innovativo sistema a tamburo, viene garantito il prelievo singolo, in tutta sicurezza, di ogni articolo. Tempi di accesso ridotti, uno sportello ad apertura automatica e un segnale ottico sullo sportello di prelievo rendono l’utilizzo particolarmente rapido e intuitivo. Con una portata della struttura dell’armadio superiore a 1000 kg, il sistema è estremamente robusto e affidabile.

Il tamburo del magazzino utensili GT24S può essere configurato in modo personalizzato con fino a quattro diverse dimensioni di scomparti. In questo modo è possibile riporre in modo sicuro e con scarso ingombro articoli di piccole dimensioni, come inserti o altri utensili. Ogni scomparto può contenere fino a 2 kg, garantendo così il massimo numero di spazi di stoccaggio disponibili – ideale per una gestione strutturata dei materiali di consumo.

Il sistema master può essere ampliato a piacere con moduli di espansione (n. art. 979221) ed è completamente compatibile con tutte le varianti hardware Tool24. Come parte delle soluzioni Hoffmann Group Connected, l’armadio portautensili Tool24 PickOne supporta l’interconnessione digitale nella produzione e consente aumenti sostenibili della produttività.
Numero massimo di scomparti di stoccaggio, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.

Fornitura:

Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Il carosello Tool24 PickOne può essere configurato con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda della tipologia di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato per maggiori approfondimenti.
Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.