{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da extração vertical | 600 kg | |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 2.400 kg | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Tool24 Smartline | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 717 mm | |
| Profundidade | 750 mm | |
| Largura da gaveta de extração vertical | 155 mm | |
| Altura útil da extração vertical | 1.750 mm | |
| Número de extrações | 4 | |
| Número porta-ferramentas n.º 970130 | 24 | |
| Número de alojamentos de ferramentas | 408 | |
| Distância entre eixos A | 69 mm | |
| Peso | 320 kg | |
| Tipo de produto | Sistema dispensador de produtos |
| Número do artigo | 979101 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406133955 | |
| Número do fabricante | 979101 SK30 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |