{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2.400 kg | |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 717 mm | |
| Dybde | 750 mm | |
| Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 155 mm | |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.750 mm | |
| Antal udtræk | 4 | |
| Antal værktøjsholdere nr. 970130 | 24 | |
| Antal værktøjsholdere | 408 | |
| Akselafstand A | 69 mm | |
| Vægt | 320 kg | |
| Produkttype | Vareudleveringssystem |
| Artikelnummer | 979101 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406133955 | |
| Producentnummer | 979101 SK30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |