Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tool24 Locker – Sistema master DE, Modello: 300/14

Codice art.: 979300 300/14

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Fronten
Serie Tool24 Locker
Denominazione originale prodotto Tool24 Locker
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio; grigio
Con anta sì
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta A destra e a sinistra
Lati anteriori delle porte es. chiusa
Stampo per maniglia porta Listello di presa
Ventilazione sopralzo no
Gamma colori Scelta libera
Con passo per pannello forato sì
Forma foro quadrata
Larghezza del foro 9 mm
Altezza foro 9 mm
Spaziatura tra i fori 37 mm
Passo per pannello forato Hoffmann sì
Esecuzione struttura portante Zoccolo chiuso
Con display sì
Diagonale del display 22 pollici
Display touch si
Lingua Tedesco
Con il proprio interruttore on/off no
Tipo di prodotto Sistema di distribuzione prodotti
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Peso 200 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 800 mm
Profondità complessiva Tg 500 mm
Altezza complessiva Hg 1.965 mm
Larghezza corpo Br 800 mm
Profondità corpo Ti 500 mm
Altezza corpo Ho 1.965 mm
Illuminazione integrata sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Codice del produttore 979300 300/14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei carica batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. La striscia LED posta lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.
I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti GARANT easyFix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.
Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Sistema di distribuzione per articoli di medie dimensioni.

Uso:

Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettroutensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.

Collocamento:

numero scomparti × altezza in mm: 12× 220; 2× 300

Fornitura:

Sistema master DE con touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Tutti gli scomparti sono predisposti per l’alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi senza PC o schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Scomparti con frontale trasparente, colori e dimensioni personalizzabili.
Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!

Warning:

Uso previsto
  • Sistema di distribuzione prodotti con protezione dell’accesso per persone con autorizzazione per prelievo, immagazzinamento e gestione degli articoli.
  • Scanner codici a barre per la scansione degli articoli.
  • Gestione, controllo del riempimento e del prelievo mediante monitor con touchscreen (sistema master).
  • Immagazzinare gli articoli solo se sono puliti.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non immagazzinare alcun recipiente contenente liquidi, gas o sostanze che rientrino nella classificazione di materiali pericolosi.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sostituire l’illuminazione a LED montata.