{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, bianco | Bianco puro | |
| Serie | super boss | |
| Denominazione originale prodotto | uvex super boss II 9755 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Dimensione internazionale | onesize | |
| Colore | bianco | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Polietilene ad alta densità (HDPE) | |
| Circonferenza testa min. | 52 cm | |
| Circonferenza testa max. | 61 cm | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Regolazione taglia | si | |
| Normativa | EN 397 | |
| Caratteristiche | Supporto per cuffie | |
| Genere | Unisex | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 350 g |
| Codice articolo | 9755000 | |
| EAN / GTIN | 4031101074221 | |
| Codice del produttore | 9755000 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche