• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex super boss weiß mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9755000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Reinweiß
Serie super boss
Herstellerbezeichnung uvex super boss II 9755
Verpackung lose
Internationale Größe onesize
Farbe weiß
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 350 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9755000
EAN / GTIN 4031101074221
Herstellernummer 9755000
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex super boss II 9755
  • Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
  • Seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Helmkapseln
  • Konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassug
  • Seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
  • Inklusive Kabelclip
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung
  • Größe: 52-61 cm- Farbe: weiß
  • Art-Nr.:9755.000
  • Verpackungseinheit: 1 Stück

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
  • mit langem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, blau
  • Einstellbereich: 52 bis 61 cm

Komfortmerkmale

  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
  • seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
  • konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex super boss
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb