Sikkerhedshjelm uvex super boss hvid med ventilation

Art.-nr.: 9755000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Farvetone, hvid Ren hvid
Serie super boss
Producentbetegnelse uvex super boss II 9755
Emballage løs
International størrelse onesize
Farve hvid
Produkttype hjelm
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber holder til høreværn
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 350 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9755000
EAN/GTIN 4031101074221
Producentnummer 9755000
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex super boss II 9755
  • Sikkerhedshjelm med åbninger til uvex-visirer og hjelmkapsler
  • Euroslots på siden (30 mm) til fastgørelse af hjelmkapsler
  • Konventionelt interiør til individuel, komfortabel tilpasning
  • Ventilationsslidser, der kan justeres i siden
  • Kabelclips medfølger
  • Seks-punkts tekstilremme til fastgørelse
  • Størrelse: 52-61 cm
  • Farve: hvid
  • Vare nr.:9755,000
  • Pakkeenhed: 1 stk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Sikkerhedshjelm med åbninger til uvex-visirer og hjelmkapsler
  • sideværts Euroslot-holdere (30 mm) til montering af ørepropper
  • med lang skærm
  • fås i farverne: hvid, gul, blå
  • Indstillingsområde: 52 til 61 cm

Komfortfunktioner

  • Seks-punkts tekstilbåndsophæng sikrer optimal pasform og komfort
  • ventilationsåbninger, der kan justeres i siderne
  • konventionelt interiør til individuel og bekvem tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • Overholder standarden EN 397 og tillægskravene for meget lave temperaturer (-20 °C)

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex super boss
  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Skærmlængde: lang skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 52 cm/61 cm