{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, alb | Alb pur | |
| Serie | super boss | |
| Denumirea producătorului | uvex super boss II 9755 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 61 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | Suport pentru protecție auditivă | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 350 g |
| Cod articol | 9755000 | |
| EAN / GTIN | 4031101074221 | |
| Număr producător | 9755000 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice