Casque de protection uvex super boss blanc avec aérations

Réf.: 9755000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Teinte, blanc Blanc pur
Série super boss
Référence fabricant uvex super boss II 9755
Emballage En vrac
Taille internationale onesize
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 350 g

Identification et classification

Référence article 9755000
EAN / GTIN 4031101074221
Réf. fabricant 9755000
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex super boss II 9755
  • Casque de protection avec slots pour visières et coquilles de casque uvex
  • Logements latéraux Euroslots (30 mm) pour le montage de coquilles de casque
  • Equipement intérieur conventionnel pour une adaptation individuelle et confortableu
  • Fentes d’aération réglables sur le côté
  • Clip pour câble inclus
  • Suspension de la bande textile en six points
  • Réf.: 52-61 cm
  • Couleur: blanc
  • Code art.:9755,000
  • Unité d’emballage: 1 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection avec slots pour visières et coquilles de casque uvex
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit
  • avec un long parapluie
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, bleu
  • Plage de réglage: 52 à 61 cm

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux
  • fentes d’aération réglables latéralement
  • un aménagement intérieur classique permettant une personnalisation et un confort sur mesure

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-20 °C)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex super boss
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm

Téléchargements et documents