{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bela | Čisto bela | |
| Serija | super boss | |
| Oznaka proizvajalca | uvex super boss II 9755 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | polietilen visoke gostote (HDPE) | |
| Obseg glave min. | 52 cm | |
| Obseg glave maks. | 61 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 397 | |
| Lastnosti | nosilec zaščite sluha | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 350 g |
| Številka izdelka | 9755000 | |
| EAN/GTIN | 4031101074221 | |
| Številka proizvajalca | 9755000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti