Visiera Visiera PC incolore incolore

Codice art.: 9723014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Grado di trasmissione 91 %
Colore nero
Tipo di prodotto Visiera
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Resistenza meccanica / termica della lente B
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Protezione UV standard
Normativa EN 166
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9723014
EAN / GTIN 4031101073118
Codice del produttore 9723014
Numero-L L01660 142
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex 9723
  • Visiera con telaio portacasco con profilo a U in plastica leggera
  • design in plastica per il fissaggio al
  • casco uvex superboss
  • Visiera regolabile in continuo, bloccabile tramite dado zigrinato
  • visiera bloccabile, facile sostituzione delle lenti
  • Colore della montatura nero, lente in policarbonato
  • incolore/UV 2-1.2, non rivestita
  • Confezione: 1 pezzi
  • Lente di ricambio: 9723 017

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Mirino regolabile in continuo e bloccabile tramite un dado zigrinato
  • sostituzione semplice dei vetri

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: 9723 Visiera PC incolore
  • Colore (filtro): nero
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta della lente: incolore
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Ulteriore etichettatura Disco: W1 B
  • Protezione UV: UV380
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)