• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Visier Visier PC farblos farblos

Artikel-Nr.: 9723014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Transmissionsgrad 91 %
Farbe schwarz
Produktart Visier
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; Standard UV-Schutz
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9723014
EAN / GTIN 4031101073118
Herstellernummer 9723014
L-Nummer L01660 142
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex 9723
  • Visier mit Helmhalterahmen in U-Profilform in leichter Kunststoff-Ausführung zur Befestigung an dem Helm uvex superboss
  • Stufenlos verstellbares und über Rändelmutter
  • arretierbares Visier, leichter Scheibenwechsel
  • Rahmenfarbe schwarz, Polycarbonat-Scheibe
  • farblos/UV 2-1,2, unbeschichtet
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Ersatzscheibe: 9723 017

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Stufenlos verstellbares und über Rändelmutter arretierbares Visier
  • leichter Scheibenwechsel

Technische Merkmale

  • Produktname: 9723 Visier PC farblos
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W1 B
  • UV-Schutz: UV380
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)