Kšilt Kšilt PC bezbarvý bezbarvý

Artiklové číslo: 9723014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň prostupnosti 91 %
Barva Černá
Druh produktu Ochranný štít
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Mechanická/teplotní odolnost skla B
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Sklo vyměnitelné; Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9723014
EAN / GTIN 4031101073118
Číslo výrobce 9723014
L-číslo L01660 142
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex 9723
  • Kukla s rámem držáku na přilbu ve tvaru U v lehkém provedení.
  • plastovém provedení pro upevnění na
  • přilbu uvex superboss
  • Plynule nastavitelný zorník, aretovatelný pomocí matice s vroubkovaným ozubením.
  • uzamykatelné hledí, snadná výměna čoček
  • Barva rámu černá, polykarbonátová čočka
  • bezbarvá/UV 2-1,2, nepotažená
  • Balení: 1 kusů
  • Výměnná čočka: 9723 017

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Mířidlo s plynulým nastavením a aretací pomocí rýhované matice
  • snadná výměna skel

Technické vlastnosti

  • Název produktu: 9723 Hledí PC bezbarvé
  • Barva (filtr): Černá
  • Označení Prefix Čočka: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W1 B
  • Ochrana před UV: UV380
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)