Visera PC incolora incolora

Número de artículo: 9723014
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Grado de transmisión 91 %
Color negro
Tipo de producto Visera
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Resistencia mecánica/térmica del cristal B
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Lente intercambiable; Protección UV estándar
Norma EN 166
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9723014
EAN / GTIN 4031101073118
Número del fabricante 9723014
Número L L01660 142
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • uvex 9723
  • Visera con marco portacascos en forma de perfil en U de plástico ligero
  • diseño de plástico para fijación al
  • casco uvex superboss
  • visera de ajuste continuo, bloqueable mediante tuerca moleteada
  • visera bloqueable, fácil cambio de lentes
  • Color de la montura negro, lente de policarbonato
  • incolora/UV 2-1,2, sin recubrimiento
  • Unidad de embalaje: 1 unidades
  • Lente de recambio: 9723 017

Característica:

Características generales

  • Mirilla ajustable de forma continua y bloqueable mediante una tuerca moleteada
  • cambio sencillo de discos

Características técnicas

  • Nombre del producto: 9723 Visera PC incolora
  • Color (filtro): negro
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Tinte de la lente: incoloro
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Etiquetado adicional Lente: W1 B
  • Protección UV: UV380
  • Material cristal: Policarbonato (PC)