Vizir Vizir PC brezbarvni brezbarvni brezbarvni

Št. art.: 9723014
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
Stopnja transmisije 91 %
Barva črna
Vrsta izdelka vizir
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Mehanska/toplotna odpornost stekla B
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita; zamenljiva plošča
Standard EN 166
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9723014
EAN/GTIN 4031101073118
Številka proizvajalca 9723014
L-število L01660 142
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 9723
  • Vizir z okvirjem za nosilec čelade v obliki črke U iz lahke plastike
  • plastična oblika za pritrditev na čelado
  • čelado uvex superboss
  • Brezstopenjsko nastavljiv vizir, zaklenljiv z matico z navojem
  • Zaklepljiv vizir, enostavna menjava leč
  • Barva okvirja črna, polikarbonatna leča
  • brezbarvna/UV 2-1.2, nepremazana
  • Pakirna enota: 1 kosov
  • Nadomestna leča: 9723 017

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Merilnik, ki se lahko brezstopenjsko nastavi in fiksira z navojno matico
  • enostavna zamenjava stekla

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: 9723 Vizir PC brezbarven
  • Barva (filter): črna
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Odtenek leč: brezbarvna
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W1 B
  • UV-zaščita: UV380
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)