Vizoră Vizoră PC incolor incolor

Cod articol.: 9723014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de transmisie 91 %
Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Rezistență mecanică/termică disc B.
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Protecție UV standard
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9723014
EAN / GTIN 4031101073118
Număr producător 9723014
L-Număr L01660 142
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex 9723
  • Vizoră cu cadru suport pentru cască în formă de profil U din plastic ușor
  • design din plastic ușor pentru atașarea la
  • casca uvex superboss
  • Vizieră reglabilă infinit, blocabilă prin piuliță zimțată
  • vizieră blocabilă, schimbare ușoară a lentilelor
  • Culoarea cadrului negru, lentile din policarbonat
  • incolor/UV 2-1.2, neacoperit
  • Unitate de împachetare: 1 bucăți
  • Lentile de înlocuire: 9723 017

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Vizieră reglabilă continuu și blocabilă cu ajutorul unei piulițe zimțate
  • înlocuirea ușoară a discului

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: 9723 Vizoră PC incoloră
  • Culoare (filtru): negru
  • Etichetare Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W1 B
  • Protecţie UV: UV380
  • Material disc: Policarbonat (PC)