Visiera incolore

Codice art.: 9705014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex 9710
Livello di protezione filtro IR 1.7
Grado di trasmissione 91 %
Colore nero
Tipo di prodotto Visiera
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F
Materiale dischi Acetato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Protezione UV standard
Normativa EN 166
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9705014
EAN / GTIN 4031101072999
Codice del produttore 9705014
Numero-L L01660 72
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Lo schermo facciale uvex può essere regolato in base alle dimensioni della testa grazie a un meccanismo di ribaltamento continuo con blocco a rotazione. Non può essere abbinata a caschi di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • sostituzione dei vetri di facile esecuzione
  • non abbinabile a caschi di protezione
  • Meccanismo ribaltabile regolabile continua
  • comoda regolazione in base alla misura della testa tramite una chiusura a rotazione

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Visiera
  • Nome dei prodotti: uvex 9710
  • Colore (filtro): nero
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta della lente: incolore
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 F CE
  • Protezione UV: UV380
  • Materiale dischi: Acetato di cellulosa (CA)