Vizieră uvex 9710 incolor

Cod articol.: 9705014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex 9710
Clasă de protecţie filtru IR 1.7
Grad de transmisie 91 %
Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F
Material disc Acetat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9705014
EAN / GTIN 4031101072999
Număr producător 9705014
L-Număr L01660 72
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Ecranul facial uvex poate fi ajustat la dimensiunea respectivă a capului cu ajutorul unui sistem de blocare prin răsucire cu un mecanism de răsturnare infinit variabil. Nu poate fi combinată cu căștile de protecție.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • înlocuirea ușoară a discului
  • nu se poate combina cu căști de protecție
  • Mecanism de ridicare reglabil continuu
  • posibilitate de reglare confortabilă în funcție de dimensiunea capului, prin intermediul unui sistem de închidere cu rotire

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Vizieră
  • Denumirea produsului: uvex 9710
  • Culoare (filtru): negru
  • Etichetare Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 F CE
  • Protecţie UV: UV380
  • Material disc: Acetat de celuloză (CA)