visir uvex 9710 farveløs

Art.-nr.: 9705014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex 9710
Beskyttelsestrin, IR-filter 1.7
Transmissionsgrad 91 %
Farve sort
Produkttype visir
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F
Materiale, skive acetat
Toneskive klar
Egenskaber, skive standard UV-beskyttelse
Standard EN 166
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9705014
EAN/GTIN 4031101072999
Producentnummer 9705014
L-nummer L01660 72
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex-ansigtsskærmen kan justeres til den pågældende hovedstørrelse ved hjælp af en trinløs flip-up-mekanisme med drejelås. Det kan ikke kombineres med sikkerhedshjelme.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • nem skiveskift
  • kan ikke kombineres med beskyttelseshjelme
  • Hævemekanisme med trinløs justering
  • komfortabel indstillingsmulighed for den enkelte hovedstørrelse ved hjælp af en drejelukning

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Visir
  • Produktnavn: uvex 9710
  • Farve (filter): sort
  • Mærkning Præfiks Linse: 2C-1,2
  • Linsens farvetone: farveløs
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91 %
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 F CE
  • UV-beskyttelse: UV380
  • Materiale, skive: Celluloseacetat (CA)