uvex Recambio visor Pheos arco eléctrico clase 2

Número de artículo: 9705014
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante uvex 9710
Nivel de protección filtro IR 1.7
Grado de transmisión 91 %
Color negro
Tipo de producto Visera
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F
Material cristal Acetato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Protección UV estándar
Norma EN 166
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9705014
EAN / GTIN 4031101072999
Número del fabricante 9705014
Número L L01660 72
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La protección facial uvex puede ajustarse a la talla de cabeza correspondiente mediante un mecanismo abatible sin escalonamiento con cierre giratorio. No se puede combinar con cascos de seguridad.

Característica:

Características generales

  • cambio de cristales fácil de realizar
  • No se puede combinar con cascos protectores
  • Mecanismo de elevación con ajuste continuo
  • Posibilidad de ajuste al tamaño de la cabeza mediante un cierre giratorio

Características técnicas

  • Tipo de producto: Visera
  • Nombre del producto: uvex 9710
  • Color (filtro): negro
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Tinte de la lente: incoloro
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 F CE
  • Protección UV: UV380
  • Material cristal: Acetato de celulosa (CA)