{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | uvex 9710 | |
| Zaščitna stopnja IR-filtra | 1.7 | |
| Stopnja transmisije | 91 % | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | vizir | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | Q | |
| Material, plošča | acetat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | standardna UV-zaščita | |
| Standard | EN 166 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 9705014 | |
| EAN/GTIN | 4031101072999 | |
| Številka proizvajalca | 9705014 | |
| L-število | L01660 72 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Tehnične značilnosti