Visière incolore

Réf.: 9705014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex 9710
Classe de protection filtre IR 1.7
Coefficient de transmission 91 %
Couleur noir
Type de produit visière
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F
Matériau disque acétate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque protection contre les UV standard
Norme EN 166
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9705014
EAN / GTIN 4031101072999
Réf. fabricant 9705014
Article hors catalogue L01660 72
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La protection faciale uvex peut être réglée en fonction de la taille de la tête grâce à un mécanisme de relevage en continu via une fermeture rotative. Il ne peut pas être combiné avec des casques de protection.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • remplacement facile des vitres
  • ne peut pas être combiné avec des casques de protection
  • Mécanisme de relevage réglable de manière progressive
  • réglage pratique en fonction de la taille de la tête grâce à une fermeture à vis

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Visière
  • Nom du produit: uvex 9710
  • Couleur (filtre): noir
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W 1 F CE
  • Protection contre les UV: UV380
  • Matériau disque: Acétate de cellulose (CA)