{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Altezza | 75 mm | |
Larghezza | 74 mm | |
Profondità | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo |
963135 74
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197725349
copia |
|
Codice del produttore |
963135 74
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |