Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gancio portapinze GARANT easyFix

Codice art.: 963090
copia

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero alloggiamenti 2
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Gancio portapinze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963090
copia
Codice del produttore 963090
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento per 2 pinze. Prelievo e aggancio facili ed ergonomici delle pinze.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello