{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 50 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Per larghezza alloggiamento in G | 60 | |
| Per profondità alloggiamento in G | 28 | |
| Tipo di prodotto | Zoccoli |
| Codice articolo | 958170 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406188740 | |
| Codice del produttore | 958170 60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |