Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 60

Nr art.: 958170 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Szerokość w G 60
Głębokość w G 28
Głębokość w G 28
Kolor Szare
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową
Z wanną wychwytową nie
Do wózków widłowych / podnośnych nie
Do obudów o wymiarach G
Jednostka specyficzna dla producenta G
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Szerokość 1 500 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958170 60
EAN / GTIN 4062406188740
Numer producenta 958170 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół o wysokości 50 mm.
Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Pasuje do:

Szafy nr 941001 – 941077, nr 942701 – 942767.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uwzględnić możliwości łączenia zgodnie z danymi technicznymi.
  • Nr 958065 rozm. 30,40; 958066 rozm. 30, 40; 958085 rozm. 30, 40, 50, 60; 958086 rozm. 30, 40, 50, 60; 958146 rozm. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: po zdjęciu osłony można transportować szafę wózkiem widłowym ręcznym.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie