Podstavec pro skříně, hloubka 28G, Výška 50 mm, Šířka pláště v G: 60

Artiklové číslo: 958170 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Šířka v G 60
Hloubka v G 28
Hloubka v G 28
Barva Šedá
Druh produktu Podstavec
Se záchytnou vanou ne
Vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík ne
Vhodné pro rozměry skříně G
Jednotka specifická pro výrobce G
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1,2 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Výška 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958170 60
EAN / GTIN 4062406188740
Číslo výrobce 958170 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec vysoký 50 mm.
Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001 – 941077, č. 942701 – 942767.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

Warning:

Stanovené použití
  • Dodržujte možnosti kombinací podle technických údajů.
  • Č. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Sejmutím clony je přeprava skříně možná pomocí zdvižného vozíku.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití