Sokel pre skrine, hĺbka 28G, Výška 50 mm 60

Č. pol.: 958170 60
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 700 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 60
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958170 60
EAN/GTIN 4062406188740

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 50 mm.

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941077; č. 942701942767.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.