Pannello di segnalazione per GARANT Uni Line Panel L e Z-Tower, Modello: YELLOW

Codice art.: 955444 YELLOW
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Panel
Altezza 220 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 30 mm
Colore giallo RAL 1021
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955444 YELLOW
copia
EAN / GTIN 4062406584535
copia
Codice del produttore 955444 YELLOW
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pannello di segnalazione in lamiera di acciaio per il fissaggio su GARANT Uni Line Panel n. art. 955440 e GARANT Uni Line Z-Tower n. art. 955454 e 955455 rispettivamente di Dim. M e L.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Warning:

Uso previsto
  • Piantana a doppia parete con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati.
  • Pannelli forati 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’attacco di ganci e supporti easyFix nonché accessori per pannello forato.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non conservare né trasportare pezzi non fissati correttamente.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra gli arredamenti industriali di tipo mobile.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.