Merkintätaulu UNI Panel L ja Z-Tower YELLOW

Tuote nro.: 955444 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 220 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 30 mm
Väri Keltainen RAL 1021
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955444 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584535

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiset merkintätaulut, jotka voidaan kiinnittää UNI Panel -tuotteeseen nro 955440 ja UNI Z-Tower -tuotteeseen 955454 ja 955455, koot M ja L.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin