Märkningstavla för UNI Panel L och Z-Tower YELLOW

Art-nr: 955444 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Panel
höjd 220 mm
Bredd 540 mm
Djup 30 mm
Färg gul RAL 1021
Produktslag Märkningstillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955444 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584535

Benämning

Utförande:

Märkningstavla av stålplåt för fastsättning på UNI panel nr 955440 och UNI Z-Tower nr 955454 och 955455 med vardera storlek M och L.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen