Gamme de systèmes de rangement d'outils pour 3 tiroirs G3

Réf.: 955051 G3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×16
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
remplit nombre de tiroirs 3
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Jeu de clés à fourches doubles 952422 réf. 10: 1 pièces
Jeu de clés polygonales doubles 952443 réf. 8: 1 pièces
Jeu de tournevis 953392 réf. 9: 1 pièces
Jeu de pinces 954201 réf. 5: 1 pièces
Jeu de marteaux 954666 réf. 3: 1 pièces
Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles 954652 réf. 10: 1 pièces
Jeu d’accessoires d’atelier 954854 réf. 5: 1 pièces
Clés mâles coudées 6 pans pour Torx® 953141 réf. 22: 1 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange