• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set da officina, Numero degli utensili: 23

Codice art.: 955002 23
Sconto
407,33 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 23 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Numero degli utensili 23
Alimentazione Funzionamento a batteria
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Codice del produttore 955002 23
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955002

: 1 pz.
Calibri a corsoio digitali GARANT IP54 n. art. 412680 Dim 150: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462210 Dim. 3: 1 pz.
Livella a bolla GARANT in metallo leggero n. art. 467020 Dim. 250: 1 pz.
Chiavi combinate GARANT n. art. 613600 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 3,5; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT con impugnatura bicomponente con 3 lame n. art. 845020 Dim. 18: 1 pz.