• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 706001 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.287 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Superficie fosfatata, ganasce lucidate
Apertura per esagono 36 mm
Apertura per tubi 1.1/2 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 19
Norma DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce ganasce sagomate dentate, autobloccanti
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida si
Possibilità di regolazione precisa e rapida si
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Codice del produttore 706001 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie esecuzione fosfatata, ganasce in esecuzione lucidata. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.