• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Giraviti per viti con impronta Torx®, Numero degli utensili: 6

Codice art.: 953155 6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 6 pz.
Colore blue; yellow; orange; red
Esecuzione forma diritta
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® TX10; TX15; TX20; TX25; TX8; TX9
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX®
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953155 6
EAN / GTIN 2050002125339
Codice del produttore 953155 6
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953155: 1 pz.
Giravite PB SWISS TOOLS per viti Torx® n. art. 625406 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.