{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 6 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schaumstoffeinsatz | |
| Hloubka pěny | 250 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 10 | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Torx® | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Barva | Šedá | |
| Počet kusů nářadí | 6 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 953155 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002125339 | |
| Číslo výrobce | 953155 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |