Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Număr de scule: 6

Cod articol.: 953155 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 6 buc.
Lățime spumă 200 mm
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Schaumstoffeinsatz
Adâncime spumă 250 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 10
Denumirea producătorului Schraubendreher für Torx®
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953155 6
EAN / GTIN 2050002125339
Număr producător 953155 6
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953155: 1 buc.
PB SWISS TOOLS Șurubelniţă pentru Torx® Cod 625406 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: câte 1 buc.